タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
70759396
品番
08IR125ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
インサートサイズ
8
ピッチ(mm)
1.25
勝手
R
寸法IC(mm)
5
寸法PDX(mm)
0.7
寸法PDY(mm)
0.7
寸法RE(mm)
0.07
RoHS指令(10物質対応)
対応