タンガロイ
チップ TNM/GA
TNMA160408 T505
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.8
0.4
¥13,980
0.8
¥13,980
1.2
¥13,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70760358
品番
TNMA160408 T505
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
0.8
材質
T505
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.52