タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOET-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
70760507
品番
TOET060302PDER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH3135
寸法RE(mm)
0.2
寸法APMX(mm)
6
寸法LE(mm)
6.2
寸法IC(mm)
5.6
寸法S(mm)
3.3
寸法BS(mm)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応