タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOGT-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70760577
品番
TOGT060308PDFR-AJ KS05F
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
寸法RE(mm)
0.8
寸法APMX(mm)
6
寸法LE(mm)
6.2
寸法IC(mm)
5.6
寸法S(mm)
3.3
寸法BS(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応