タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TOGT-AJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
70760595
品番
TOGT150608PDFR-AJ KS05F
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
寸法RE(mm)
0.8
寸法APMX(mm)
15
寸法LE(mm)
15.7
寸法IC(mm)
12.5
寸法S(mm)
5.5
寸法BS(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応