タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ TPMX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
70760726
品番
TPMX280716R-G UC2220
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UC2220
寸法S(mm)
7.5
勝手
R
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
17