画像準備中

ねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM10 注文コード70764043 品番HXLS02M020M10R05
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は接続ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)20 寸法CICT(mm)5 寸法DC(mm)16.31 寸法OAL(mm)49 寸法LF(mm)30 寸法H(mm)15 寸法DCSFMS(mm)17.8 接続ねじM10 質量(kg)0.05 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする