タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M10
注文コード
70764059
品番
HXLS02M020M10R06
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
20
寸法CICT(mm)
6
寸法DC(mm)
16.31
寸法OAL(mm)
49
寸法LF(mm)
30
寸法H(mm)
15
寸法DCSFMS(mm)
17.8
接続ねじ
M10
質量(kg)
0.05
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応