タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
M12
注文コード
70764068
品番
HXLS02M025M12R06
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
25
寸法CICT(mm)
6
寸法DC(mm)
21.31
寸法OAL(mm)
52
寸法LF(mm)
30
寸法H(mm)
17
寸法DCSFMS(mm)
20.8
接続ねじ
M12
質量(kg)
0.08
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応