画像準備中

ねじ止め式柄付きカッタ EXLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法LH(mm)60 注文コード70764165 品番EXLS02M025C25.0LH60R06
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法LHなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法APMX(mm)0.5 寸法DCX(mm)25 寸法CICT(mm)6 寸法DC(mm)21.31 寸法DCONMS(mm)25 寸法LS(mm)80 寸法LH(mm)60 寸法LF(mm)140 質量(kg)0.45 エアー穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする