タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式柄付きカッタ EXLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LH(mm)
60
注文コード
70764174
品番
EXLS02M025C25.0LH60R08
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
25
寸法CICT(mm)
8
寸法DC(mm)
21.31
寸法DCONMS(mm)
25
寸法LS(mm)
80
寸法LH(mm)
60
寸法LF(mm)
140
質量(kg)
0.47
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応