タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
ねじ止め式柄付きカッタ EXLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法LH(mm)
100
注文コード
70764183
品番
EXLS02M025C25.0LH100R06
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
25
寸法CICT(mm)
6
寸法DC(mm)
21.31
寸法DCONMS(mm)
25
寸法LS(mm)
80
寸法LH(mm)
100
寸法LF(mm)
180
質量(kg)
0.57
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応