画像準備中

ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70764348 品番 TIDU0394R0625-12
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)DMP装着時7.244、DMC装着時7.252 寸法LS(mm)1.890 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)0.394〜0.409 寸法LU(mm)4.803 寸法DCONMS(mm)0.625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする