タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70764366
品番
TIDU0433R0625-12
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
DMP装着時7.717、DMC装着時7.724
寸法LS(mm)
1.890
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
0.433〜0.449
寸法LU(mm)
5.276
寸法DCONMS(mm)
0.625