タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70764375
品番
TID230R32-12
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全長(mm)
DMP装着時372.3、DMC装着時373.7
寸法LS(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
23〜23.9
寸法LU(mm)
276
ポケット寸法(mm)
23
寸法DCONMS(mm)
32