画像準備中

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)25 注文コード70764418 品番TIS210F25-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は寸法DCONMSなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法DC(mm)21〜21.9 寸法DCONMS(mm)25 寸法DCSFMS(mm)32 寸法LU(mm)66.3 寸法LPR(mm)95.1 寸法LS(mm)56 ポケット寸法(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする