タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
32
注文コード
70764445
品番
TIS240F32-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
24〜24.9
寸法DCONMS(mm)
32
寸法DCSFMS(mm)
40
寸法LU(mm)
75.7
寸法LPR(mm)
110.7
寸法LS(mm)
60
ポケット寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応