タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
25
注文コード
70764497
品番
TIS230F25-5
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
23〜23.9
寸法DCONMS(mm)
25
寸法DCSFMS(mm)
32
寸法LU(mm)
118.6
寸法LPR(mm)
147.4
寸法LS(mm)
56
ポケット寸法(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応