画像準備中

刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)15.5 注文コード70766737 品番FNTR-0000S-20.00
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法DCONMSなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法DC(mm)18.91 寸法DCX(mm)18.90 型番(ドリルチューブ)ST0000 チューブ外径(Φmm)17 寸法OAL(mm)59 寸法LF(mm)56 寸法DCONMS(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする