タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
12.6
注文コード
70766746
品番
FNTR-0097S-16.00
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
16.00
寸法DCX(mm)
16.70
型番
(ドリルチューブ)ST0097
チューブ外径(Φmm)
14
寸法OAL(mm)
57
寸法LF(mm)
55
寸法DCONMS(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応