画像準備中

刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)18 注文コード70766764 品番FNTR-01S-24.00
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は寸法DCONMSなど9種類から選べます 他の種類を見る
寸法DC(mm)21.81 寸法DCX(mm)24.10 型番(ドリルチューブ)ST01 チューブ外径(Φmm)20 寸法OAL(mm)69 寸法LF(mm)65.5 寸法DCONMS(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする