タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
70
注文コード
70766798
品番
KUSTS17E-80.00
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
80.00
型番
(ドリルチューブ)ST17
チューブ外径(Φmm)
75
寸法OAL(mm)
191
寸法LF(mm)
180
寸法DCONMS(mm)
70
寸法CICT(mm)
3
寸法H(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応