タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
77
注文コード
70766807
品番
KUSTS18E-90.00
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
90.00
型番
(ドリルチューブ)ST18
チューブ外径(Φmm)
82
寸法OAL(mm)
193
寸法LF(mm)
180
寸法DCONMS(mm)
77
寸法CICT(mm)
3
寸法H(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応