画像準備中

刃先交換式ドリル FINE BEAM DTS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70766825 品番FNBM-11D-50.00
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法H(mm)41 チューブ外径(Φmm)46.5 型番(ドリルチューブ)OT11 寸法LF(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50.00 寸法OAL(mm)114 寸法DCONMS(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする