画像準備中

刃先交換式ドリル MCTR L/D=35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)25 注文コード70767184 品番MCTR15.00XM25-35
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は寸法DCONMSなど3種類から選べます 他の種類を見る
寸法LS(mm)56 寸法LF(mm)598 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)15 寸法LU(mm)562 寸法DCONMS(mm)25 寸法L/D(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする