タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル MCTR L/D=40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
25
注文コード
70767209
品番
MCTR14.00XM25-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法LS(mm)
56
寸法LF(mm)
636
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
14
寸法LU(mm)
602
寸法DCONMS(mm)
25
寸法L/D(mm)
40