タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル MCTR L/D=45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70767227
品番
MCTR12.00XM20-45
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法LS(mm)
50
寸法LF(mm)
615
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
586.8
寸法DCONMS(mm)
20
寸法L/D(mm)
45