LIQUI MOLY
LIQUI MOLYの エンジンオイル
LIQUI MOLYの ガソリン/ディーゼル用
フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
SAE
20W-50
注文コード
70768313
品番
1452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
SAE・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。
耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。
スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
SAE
20W-50
ベースオイル
鉱物油
API
SL
適合車
ガソリン・ディーゼル用
ACEA
A3/B4/E2
適合
【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Allison C4、MIL規格 MIL-L2104E、(LIQUI MOLYレコメンド)Caterpillar TO-2、MAN MAN271、Mercedes-Benz MB228.3
用途
旧車向け
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650