トップテック6200 0W-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード70768374 品番20782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェの新規格対応オイル。
アウディ、フォルクスワーゲンの規格VW508 00/509 00、またはポルシェの規格C20向けに作られたエンジンオイル(TFSI、TDIエンジンなど)。
革新的な添加剤技術により、優れた摩耗に対する保護、清浄度、酸化安定性が保証されます。 これにより非常に長いオイル交換サイクルを可能にします。
※旧アプルーバル番号との互換性は有りませんのでご注意下さい。
アウディ、ポルシェ、VWのさまざまな車両モデルの要件に適合すべく特別開発されたエンジンオイルで、VWの指定油番号「50800」、「50900」、ポルシェの指定油番号「C20」の潤滑油を必要とする微粒子フィルター(TFSI、TDIなど)を備えたガソリンおよびディーゼルエンジンでのみ使用できます
上記以前の指定油番号には使用できません

適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Porsche C20、Volkswagen Audi VW508 00/509 00 容量(L)20 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL SAE0W20 ベースオイル水素化分解合成油 ACEAC5 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

LIQUI MOLY 欧州車オイル - 欧州車オーナーのあなた!!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする