トップテックATF1900

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード70768907 品番3649
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。
メルセデスベンツの7速ATミッション用に開発された高性能フルード。
タイプ722.9および724.2(ハイブリッド)のトランスミッション向け。
※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。メルセデスベンツの7速ATミッション用

用途メルセデスベンツの7速ATミッション用 適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.15 種類ATFオイル 容量(L)20 液色青色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL ベースオイル化学合成 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする