PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207

PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207 PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207 PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207 PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207 PX-128S3C 2.5インチSSDPX-S3C PLEXTOR(プレクスター) 70778207

2.5インチSSDPX-S3C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70778207 品番PX-128S3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Hynix14nmTLCNANDを採用したSATAIII接続2.5インチ内蔵型SSDです。

容量128GB 仕様【コントローラースペック】SMI SM2254、【NAND フラッシュスペック】Hynix 14nm TLC、【MTBF】1500000時間、【取得承認】UL, TUV, FCC, CE, BSMI, VCCI, RCM, KCC, EAC, ROHS, WHQL、【ファームウェアのアップグレード】Support、【フォームファクター】2.5 inch form factor、【文書】Quick Installation Guide 性能シーケンシャルリード/ライト最大550MB/s/500MB/s、ランダムリード/ライト最大72000IOPS/57000IOPS 質量(g)(最大)60 電源DC5V/1A 対応OSMicrosoft Windows OS / Linux OS / Mac OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69.85×6.8 機能【サポート】TRIM, S.M.A.R.T., NCQ, ATA/ATAPI-8 保証期間3年 コネクタ【電源】15-pin SATA connector for DC 5V input、【データ】7-pin SATA Connector 環境温度範囲(℃)0〜70 耐久性35(TBW) ドライブサイズ128/256/512GB インターフェイスSATA 6.0 Gb/s, compatible with SATA 3.0/1.5Gb/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする