SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
パッキンキッチンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
12.6
注文コード
70779233
品番
PKP-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
材質
SUS304
容量(L)
12.6
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
240×240×239
仕様
目盛り付、取手付
サカエ品番
195837
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70779233
PKP-24.0
35788216
24cm
18-8 パッキン・フック付角キッチンポット
UK(三宝)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました