SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
ステンレスキッチンポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
165
注文コード
70779443
品番
SP-60UF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
材質
SUS304
容量(L)
165
内径×高さH(Φmm×mm)
600×600
仕様
目盛り付、取手付
サカエ品番
195870
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70779443
SP-60UF
60900668
SH-4660D 60cm(手付)
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)