530434 LEDソフトモール SM-03側面発光 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70779643

LEDソフトモール SM-03側面発光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70779643品番530434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
LED色ホワイト仕様両面テープ付寸法(mm)長さ300×5×3タイプ常時点灯定格DC24V/約80mALED使用数(個)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする