LEDソフトモール SM-03側面発光

LEDソフトモール SM-03側面発光 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
仕様両面テープ付タイプ常時点灯内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
寸法(mm)
定格
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70779625530431ブルー長さ300×5×3DC24V/約80mA30
1,400
取扱い終了
返品不可
70779634530433グリーン長さ300×5×3DC24V/約80mA30
1,400
取扱い終了
返品不可
70779643530434ホワイト長さ300×5×3DC24V/約80mA30
1,400
取扱い終了
返品不可
70779652530436レッド長さ300×5×3DC24V/約80mA30
1,400
取扱い終了
返品不可
70779668530471ブルー長さ500×5×3DC24V/約120mA50
2,400
取扱い終了
返品不可
70779677530473グリーン長さ500×5×3DC24V/約120mA50
2,400
取扱い終了
返品不可
70779686530474ホワイト長さ500×5×3DC24V/約120mA50
2,400
取扱い終了
返品不可
70779695530476レッド長さ500×5×3DC24V/約120mA50
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする