ステンレス万能スコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.24 注文コード70779653 品番S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。

材質SUS304 寸法(mm)68×105 柄長さ(mm)105 サカエ品番195916 質量(g)150 容量(L)0.24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70779653 S-S 74289128 - DASH 18-8安心万能スコップ 日本メタルワークス DASH 18-8安心万能スコップ 日本メタルワークス 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする