SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
ステンレス万能スコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.9
注文コード
70779678
品番
S-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質
SUS304
寸法(mm)
108×169
柄長さ(mm)
105
サカエ品番
195918
質量(g)
290
容量(L)
0.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70779678
S-L
10069044
大
万能スコップ
日本メタルワークス
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました