※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-15 ステンレス柄杓 SUGICO(スギコ) 70779845 HS-15 ステンレス柄杓 SUGICO(スギコ) 70779845

ステンレス柄杓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70779845 品番HS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。

材質SUS304 容量(L)1.2 柄長さ(mm)1000 内径×高さH(Φmm×mm)150×83 サカエ品番195960

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする