JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 自動車用電気用品
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 車用ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC充電器
ロングコードソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70780072
品番
502111
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
入力電圧(V)
DC12・DC24
用途
電装パーツ
コード長さ(m)
約3
出力電圧(V)
DC12・DC24
過電流保護
10Aヒューズ(シガープラグ内)
最大使用電流(A)
8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
注意
※電圧変換機能はございません。※シガーライター使用不可※容量を超えた使用はおやめください。