ドンケル
ドンケルの 静電靴
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70786014
品番
D7001N静電
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
23.5
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
牛クロム革
機能
ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)
800(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。