ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
手巻やさんハンディ20枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×10個)
注文コード
70787649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,450
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
275×187×25
質量(g)
76
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
【板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:2kcal、脂質:0.04g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.4g、炭水化物:0.5g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。