味付卓上のり12切100枚

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×15個) 注文コード70787658 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,042
販売価格(税別)
9,298
寸法(mm)150×100×100 質量(g)130 原材料乾のり(大韓民国)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆、豚肉、魚醤(魚介類)を含む) アレルギー小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類) 栄養成分【12切12枚(板のり1枚)平均重量約4g当たり(推定値)】エネルギー:8kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.13g、たん白質:1.3g、炭水化物:2.0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70787658
2024-07-17
用途:
ご飯食べるとき
株式会社 成秀工業 様 (建設業・工事業)

ニコニコにやにやしながら食べると、美味しい旨いよ
まとめてだと、値段が高い感じだけろど
小分け15こで割ると安いよ
旨いし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする