ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
寿司のり紺10枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×10個)
注文コード
70787685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,638
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
230×110×30
質量(g)
75
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:5kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.05g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.1g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。