ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
極旨焼のり20枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×60個)
注文コード
70787737
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161,784
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
290×240×25
質量(g)
95
原材料
乾のり(九州有明海産)
栄養成分
【板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:6kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。