ニコニコのり
ニコニコのりの 食品
ニコニコのりの 乾物
ニコニコのりの 海苔/昆布
軍艦巻き焼きのり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×120個)
注文コード
70787755
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
250×150×15
質量(g)
38
賞味期限
13ヶ月
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
【7切20枚(板のり2.85枚)当たり(推定値)】エネルギー:16kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.11g、たん白質:3.6g、炭水化物:3.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。