旭松食品
旭松食品の 食品
旭松食品の 乾物
旭松食品の その他乾物
フリーズドライ納豆ひきわりタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25g×60個)
注文コード
70787974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
糸引きがなくにおい控えめで、どんな料理にもかけるだけ混ぜるだけで自由に使える万能納豆ひきわりタイプです。
寸法(mm)
180×120×10
質量(g)
29
原材料
納豆[大豆(遺伝子組換えでない)(アメリカ)、食塩、納豆菌]
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:488kcal、脂質:29.2g、食塩相当量:0.3g、たん白質:42.0g、炭水化物:22.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。