アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ポリエステルフィルム ルミラー (R) S10シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70789076
品番
S10
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
25
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
アズワン品番
63-2884-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。