アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70789959
品番
T60-75μm-70mm×50m
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
透明性の優れたフィルムです。
材質
PETフィルム
幅(mm)
70
長さ(m)
50
厚さ(μm)
75
特性
透明性
テープ幅(mm)
70
規格
耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)
50
アズワン品番
64-9100-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000