※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ルミラー フィルム A4 H10シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
70790546
品番
H10-100μm-A4
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(μm)
100
色
ヘイジー
サイズ
A4サイズ
規格
耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
アズワン品番
64-9100-85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000