※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の メスフラスコ
特注 メスフラスコ 茶 透明摺 CL2031-TKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795674
品番
CL2031-TK-30-11
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
通常規格にはない容量のメスフラスコです。
容量(mL)
30
許容誤差(mL)
±0.04
栓No.
TS9
首径(mm)
12
球径(Φmm)
40
高さ(mm)
125
色
茶
アズワン品番
64-8088-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000